ABB SPA - ABB4NWP101737R0002 BYPASS PDU POWERVALUE 11RT G2 6-10KVA - 4NWP101737R0002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bypass
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Breite - 426 mm
Höhe - 84.5 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7640169262128
Artikelnummer
ABB4NWP101737R0002
Herstellernummer
4NWP101737R0002
Hersteller
ABB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bypass
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
426 mm
Höhe:
84.5 mm
Tiefe:
80 mm
Nennstrom:
16 A
Codice Ordine: 4NWP101737R0002 - L'offerta ABB di sistemi di protezione dell'alimentazione è composta da un'esclusiva gamma di prodotti UPS, per la compensazione e la commutazione di potenza, progettata per risolvere le problematiche di qualità dell’alimentazione per applicazioni commerciali e industriali
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


