ABB SPA - ABB4NWP101737R0001 BYPASS PDU 16A POWERVALUE 11 RT - 4NWP101737R0001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bypass
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Breite - 395 mm
Höhe - 78 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7640169260773
Artikelnummer
ABB4NWP101737R0001
Herstellernummer
4NWP101737R0001
Hersteller
ABB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bypass
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
395 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
88 mm
Nennstrom:
16 A
Codice Ordine: 4NWP101737R0001 - L'offerta ABB di sistemi di protezione dell'alimentazione è composta da un'esclusiva gamma di prodotti UPS, per la compensazione e la commutazione di potenza, progettata per risolvere le problematiche di qualità dell’alimentazione per applicazioni commerciali e industriali
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie