ABB SPA - ABB4NWP100230R0001 SCHEDA WEBPRO SNMP (PER 11RT G2 1-3 KVA) - 4NWP100230R0001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - SNMP/Web-Adapter
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Breite - 52 mm
Höhe - 26 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
151 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7640169263774
Artikelnummer
ABB4NWP100230R0001
Herstellernummer
4NWP100230R0001
Hersteller
ABB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
SNMP/Web-Adapter
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
52 mm
Höhe:
26 mm
Tiefe:
80 mm
ViewPower SNMP card PowerValue
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


