ABB SPA - ABB4NWP100220R0001 SCHEDA RELE 11RT G2 1-3 KVA - 4NWP100220R0001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Breite - 52 mm
Höhe - 26 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
151 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7640169263798
Artikelnummer
ABB4NWP100220R0001
Herstellernummer
4NWP100220R0001
Hersteller
ABB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
52 mm
Höhe:
26 mm
Tiefe:
80 mm
Relay card 11RT G2 1-3 kVA
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


