Startseite

ABB SPA - ABB4NWP100204R0001 MODULO BATTERIA ESTERNO 11RT G2 2 KVA - 4NWP100204R0001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 438 mm

  • Höhe - 86 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7640169263149

Artikelnummer

ABB4NWP100204R0001

Herstellernummer

4NWP100204R0001

Hersteller

ABB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Breite:

438 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

427 mm

External battery enclosure; PowerValue 11 RT G2 2kVA; 6x9.4 Ah 12V battery

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie