Startseite

ABB SPA - ABB4NWP100202R0001 UPS POWERVALUE 11RT G2 3KVA B - 4NWP100202R0001

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB4NWP100202R0001 UPS POWERVALUE 11RT G2 3KVA B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 208...240 V

  • Primärfrequenz - 50...60 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 0

  • Ausgangsspannung - 208...240 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

Eingangsspannung:

208...240 V

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Primärphasen:

0

Ausgangsspannung:

208...240 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

3000 W

Ausgangsscheinleistung:

3000 VA

Leistungsaufnahme:

410 W

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Anzahl der Sekundärphasen:

0

SNMP:

ja

Spannungsart:

sonstige

Höhe:

86 mm

Breite:

438 mm

Tiefe:

630 mm

Gewicht:

630 kg

Überbrückungszeit Volllast:

4 min

Netzwerkmanagementfähig:

ja

USV-Technologie:

Online

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

2 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

92 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Eingangsanschluss:

C20

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

VFI UPS PowerValue 11 RT 3000VA/3000W ; 230V; 50/60Hz; 4 min