Startseite

ABB SPA - ABB4NWP100200R0001 UPS POWERVALUE 11RT G2 1KVA B - 4NWP100200R0001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 1000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 4 min

  • Eingangsspannung - 208...240 V

  • Ausgangsspannung - 208...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

7640169262890

Artikelnummer

ABB4NWP100200R0001

Herstellernummer

4NWP100200R0001

Hersteller

ABB

Ausgangsscheinleistung:

1000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

4 min

Eingangsspannung:

208...240 V

Ausgangsspannung:

208...240 V

Anzahl der Primärphasen:

0

Ausgangswirkleistung:

1000 W

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

0

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

sonstige

Breite:

438 mm

Tiefe:

310 mm

Höhe:

86 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

310 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

2 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

89 %

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

97.5 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Leistungsaufnahme:

165 W

VFI UPS PowerValue 11 RT 1000VA/1000W ; 230V; 50/60Hz; 4 min

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie