Startseite

ABB SPA - ABB4NWP100177R0001 UPS POWERVALUE 11LI PRO 1000 VA - 4NWP100177R0001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 1000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 1.5 min

  • Eingangsspannung - 230...230 V

  • Ausgangsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Primärphasen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

7640169262678

Artikelnummer

ABB4NWP100177R0001

Herstellernummer

4NWP100177R0001

Hersteller

ABB

Ausgangsscheinleistung:

1000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

1.5 min

Eingangsspannung:

230...230 V

Ausgangsspannung:

230...230 V

Anzahl der Primärphasen:

0

Ausgangswirkleistung:

600 W

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

0

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

sonstige

Breite:

146 mm

Tiefe:

395 mm

Höhe:

205 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

395 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Gesamteffizienz:

95 %

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

VI UPS PowerValue 11LI Pro 1000VA/700W;230V;50/60Hz;pure sinewave;6 min

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie