Startseite

ABB SPA - ABB4NWP100170R0001 UPS POWERVALUE 11LI UP 600 VA - 4NWP100170R0001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 600 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 1 min

  • Eingangsspannung - 230...230 V

  • Ausgangsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Primärphasen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

7640169262609

Artikelnummer

ABB4NWP100170R0001

Herstellernummer

4NWP100170R0001

Hersteller

ABB

Ausgangsscheinleistung:

600 VA

Überbrückungszeit Volllast:

1 min

Eingangsspannung:

230...230 V

Ausgangsspannung:

230...230 V

Anzahl der Primärphasen:

0

Ausgangswirkleistung:

360 W

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

4

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

0

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

sonstige

Breite:

122 mm

Tiefe:

315 mm

Höhe:

160 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

315 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

10 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Gesamteffizienz:

95 %

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

0 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

VI UPS PowerValue 11LI Up 600VA/360W;230V;50/60Hz;simulated sinewave;2 min

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie