Startseite

ABB SPA - ABB4NWP100165R0002 CONTENITORE BATTERIA ESTERNO 11T G2 1 K - 4NWP100165R0002

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB4NWP100165R0002 CONTENITORE BATTERIA ESTERNO 11T G2 1 K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 144 mm

  • Höhe - 228 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7640169262012

Artikelnummer

ABB4NWP100165R0002

Herstellernummer

4NWP100165R0002

Hersteller

ABB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Breite:

144 mm

Höhe:

228 mm

Tiefe:

354 mm

Codice Ordine: 4NWP100165R0002 - L'offerta ABB di sistemi di protezione dell'alimentazione è composta da un'esclusiva gamma di prodotti UPS, per la compensazione e la commutazione di potenza, progettata per risolvere le problematiche di qualità dell’alimentazione per applicazioni commerciali e industriali

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie