ABB SPA - ABB4NWP100162R0002 UPS POWERVALUE 11T G2 3KVA S - 4NWP100162R0002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 3000 VA
Eingangsspannung - 220...240 V
Ausgangsspannung - 208...240 V
Anzahl der Primärphasen - 0
Ausgangswirkleistung - 2700 W
Packung
1 ST
EAN
7640169261930
Artikelnummer
ABB4NWP100162R0002
Herstellernummer
4NWP100162R0002
Hersteller
ABB
Ausgangsscheinleistung:
3000 VA
Eingangsspannung:
220...240 V
Ausgangsspannung:
208...240 V
Anzahl der Primärphasen:
0
Ausgangswirkleistung:
2700 W
USV-Technologie:
Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
C20
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
3
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
0
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
ja
Spannungsart:
sonstige
Breite:
102 mm
Tiefe:
390 mm
Höhe:
327 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
390 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
5 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Gesamteffizienz:
91 %
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


