ABB SPA - ABB4NWP100161R0005 UPS POWERVALUE 11T G2 2 KVA CEI 016 - 4NWP100161R0005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 220...240 V
Primärfrequenz - 50...60 Hz
Anzahl der Primärphasen - 0
Ausgangsspannung - 208...240 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7640169262401
Artikelnummer
ABB4NWP100161R0005
Herstellernummer
4NWP100161R0005
Hersteller
ABB
Eingangsspannung:
220...240 V
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Anzahl der Primärphasen:
0
Ausgangsspannung:
208...240 V
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung:
1800 W
Ausgangsscheinleistung:
2000 VA
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Anzahl der Sekundärphasen:
0
SNMP:
ja
Spannungsart:
sonstige
Höhe:
327 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
399 mm
Gewicht:
399 kg
Überbrückungszeit Volllast:
5.5 min
Netzwerkmanagementfähig:
ja
USV-Technologie:
Online
Bauform:
Standgerät
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
5 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Gesamteffizienz:
91 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0