Startseite

ABB SPA - ABB4NWP100161R0001 UPS POWERVALUE 11T G2 2KVA B - 4NWP100161R0001

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB4NWP100161R0001 UPS POWERVALUE 11T G2 2KVA B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 220...240 V

  • Primärfrequenz - 50...60 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 0

  • Ausgangsspannung - 208...240 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

7640169261909

Artikelnummer

ABB4NWP100161R0001

Herstellernummer

4NWP100161R0001

Hersteller

ABB

Eingangsspannung:

220...240 V

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Primärphasen:

0

Ausgangsspannung:

208...240 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

1800 W

Ausgangsscheinleistung:

2000 VA

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Anzahl der Sekundärphasen:

0

SNMP:

ja

Spannungsart:

sonstige

Höhe:

327 mm

Breite:

190 mm

Tiefe:

399 mm

Gewicht:

399 kg

Überbrückungszeit Volllast:

5.5 min

Netzwerkmanagementfähig:

ja

USV-Technologie:

Online

Bauform:

Standgerät

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

5 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

91 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

4

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Codice Ordine: 4NWP100161R0001 - L'offerta ABB di sistemi di protezione dell'alimentazione è composta da un'esclusiva gamma di prodotti UPS, per la compensazione e la commutazione di potenza, progettata per risolvere le problematiche di qualità dell’alimentazione per applicazioni commerciali e industriali