Startseite

ABB SPA - ABB4NWP100151R0001 UPS POWERVALUE 11RT G2 10 KVA - 4NWP100151R0001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 10000 VA

  • Eingangsspannung - 208...240 V

  • Ausgangsspannung - 208...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 0

  • Ausgangswirkleistung - 10000 W

Packung

  • 1 ST

EAN

7640169261831

Artikelnummer

ABB4NWP100151R0001

Herstellernummer

4NWP100151R0001

Hersteller

ABB

Ausgangsscheinleistung:

10000 VA

Eingangsspannung:

208...240 V

Ausgangsspannung:

208...240 V

Anzahl der Primärphasen:

0

Ausgangswirkleistung:

10000 W

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

sonstige

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

2

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

0

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

sonstige

Breite:

438 mm

Tiefe:

573 mm

Höhe:

86.5 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

573 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

1 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

94.2 %

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Leistungsaufnahme:

627 W

Codice Ordine: 4NWP100151R0001 - L'offerta ABB di sistemi di protezione dell'alimentazione è composta da un'esclusiva gamma di prodotti UPS, per la compensazione e la commutazione di potenza, progettata per risolvere le problematiche di qualità dell’alimentazione per applicazioni commerciali e industriali

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie