ABB SPA - ABB4NWP100117R0023 UPS POWERVALUE 11/31T G2 10KVA B BF - 4NWP100117R0023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 10000 VA
USV-Technologie - Online
Bauform - Standgerät
Netzwerkmanagementfähig - nein
SNMP - nein
Packung
1 ST
EAN
7640169265587
Artikelnummer
ABB4NWP100117R0023
Herstellernummer
4NWP100117R0023
Hersteller
ABB
Ausgangsscheinleistung:
10000 VA
USV-Technologie:
Online
Bauform:
Standgerät
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Breite:
300 mm
Tiefe:
726 mm
Höhe:
805 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
726 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


