ABB SPA - ABB41Z141 PATCHPANEL 10 POSIZIONI PER MULTIMEDIA - 41Z141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 120 mm
Höhe - 35 mm
Tiefe - 210 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8000126296907
Artikelnummer
ABB41Z141
Herstellernummer
41Z141
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Kunststoff
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
120 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
210 mm
patch panel 10, serie MISTRAL41;Patchpanel 10 modules
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


