ABB SPA - ABB2TLA020051R6000 ADAM AS-I M12 CONTACT, 4 DA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0
Art der Betätigung - Transponder
Packung
1 ST
EAN
7350024467772
Artikelnummer
ABB2TLA020051R6000
Herstellernummer
2TLA020051R6000
Hersteller
ABB
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
Transponder
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
PROFIsafe
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
75.2 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gesicherter Schaltabstand AUS:
45 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
7.5 mm
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
sonstige
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
ja
Schaltabstand:
15 mm
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Mit Statusanzeige:
ja
Schutzart (IP):
sonstige