ABB SPA - ABB2TLA020046R0800 Sicherheitsschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - sonstige
Gehäusebauform - Sonderbauform
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V
Schaltabstand - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
7350024480399
Artikelnummer
ABB2TLA020046R0800
Herstellernummer
2TLA020046R0800
Hersteller
ABB
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
sonstige
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Transponder
Länge des Sensors:
30 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
12 mm
Mit Statusanzeige:
nein
Höhe des Sensors:
60 mm
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gesicherter Schaltabstand AUS:
25 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
10 mm
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
ja
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Schutzart (NEMA):
4X