Startseite

ABB SPA - ABB2TLA020038R3300 DALTON M31 WITH M12-8 CONNECTOR - 2TLA020038R3300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sicherheitsschlossöffner

  • Montageart - aufgelegt

  • Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts

  • Mit Rückmeldung - ja

  • Tiefe - 24 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7350024459463

Artikelnummer

ABB2TLA020038R3300

Herstellernummer

2TLA020038R3300

Hersteller

ABB

Ausführung:

Sicherheitsschlossöffner

Montageart:

aufgelegt

Öffnungsrichtung nach DIN:

links/rechts

Mit Rückmeldung:

ja

Tiefe:

24 mm

Stromart:

DC

Höhe:

80 mm

Breite:

95 mm

Zusammenstellung:

Rahmenteil

Mit Arretierung:

ja

Mit mechanischer Entriegelung:

nein

Pulskontakt:

nein

Wirkprinzip:

Arbeitsstrom

Form des Schließblechs:

Winkel

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach EN 62061:

3

Betriebsspannung:

24...24 V

Codice Ordine: A2003833 - PLC, relè, dispositivi, sistemi e barriere di sicurezza, Sicurezza, Interruttori/serrature di sicurezza, Dalton M31 elettroserratura di processo, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie