ABB SPA - ABB2TLA020038R3100 DALTON M11 WITH M12-5 CONNECTOR - 2TLA020038R3100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sicherheitsschlossöffner
Montageart - aufgelegt
Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts
Mit Rückmeldung - ja
Tiefe - 24 mm
Packung
1 ST
EAN
7350024459449
Artikelnummer
ABB2TLA020038R3100
Herstellernummer
2TLA020038R3100
Hersteller
ABB
Ausführung:
Sicherheitsschlossöffner
Montageart:
aufgelegt
Öffnungsrichtung nach DIN:
links/rechts
Mit Rückmeldung:
ja
Tiefe:
24 mm
Stromart:
DC
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Zusammenstellung:
komplett
Mit Arretierung:
ja
Mit mechanischer Entriegelung:
nein
Pulskontakt:
nein
Wirkprinzip:
Arbeitsstrom
Form des Schließblechs:
Winkel
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach EN 62061:
3
Betriebsspannung:
24...24 V
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


