ABB SPA - ABB2TLA019995R0200 JSHD4-2-AB TYPE ABB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zwangsöffnung - nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Querschlussüberwachung möglich - ja
Mit Statusanzeige - ja
Ausführung des Schaltglieds - Sprungschaltglied
Packung
1 ST
EAN
7350024453362
Artikelnummer
ABB2TLA019995R0200
Herstellernummer
2TLA019995R0200
Hersteller
ABB
Zwangsöffnung
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
ja
Querschlussüberwachung möglich
ja
Mit Statusanzeige
ja
Ausführung des Schaltglieds
Sprungschaltglied
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V
0.02 A
Anzahl der Kontakte als Schließer
0
Anzahl der Kontakte als Öffner
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler
2
Anzahl der zusätzlichen Drucktaster
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinderanschluss
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Level e
Schutzart (IP)
IP65
Schutzart (NEMA)
4
JSHD4-2-AB TYPE ABB