ABB SPA - ABB2CSYK1106S 2CSYK1106S ATTUAT. USC., 2 CAN. 8A,2 INT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
8012542150756
Artikelnummer
ABB2CSYK1106S
Herstellernummer
2CSYK1106S
Hersteller
ABB
Bussystem KNX
ja
Bussystem KNX-Funk
nein
Bussystem Funkbus
nein
Bussystem LON
nein
Bussystem Powernet
nein
Andere Bussysteme
ohne
Funk bidirektional
nein
Montageart
Unterputz
Breite in Teilungseinheiten
2
Vor Ort-/Handbedienung
ja
Mit LED-Anzeige
ja
Anzahl der digitalen Eingänge
0
Max. Schaltleistung
1500 W
Ausgangsleistung
1500 W
Geeignet für C-Last
nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge
2
Max. Schaltstrom
8 A
Bemessungsstrom
8 A
Bemessungsbetriebsspannung
200...250 V
Verschiedene Phasen anschließbar
nein
Mit Busankopplung
ja
Busmodul abnehmbar
ja
Min. Tiefe der Gerätedose
43 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit
nein
Schutzart (IP)
IP20
2CSYK1106S ATTUAT. USC. 2 CAN. 8A 2 INT PER SISTEMI BUS