ABB SPA - ABB2CSYF1431M Heizungsaktor, 6f. - 2CSYF1431M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4016779941815
Artikelnummer
ABB2CSYF1431M
Herstellernummer
2CSYF1431M
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
free@home
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Stellgröße stetig:
nein
Stellgröße schaltend:
ja
Ventilschutzfunktion:
nein
Handschaltung:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
0.75 A
Anzahl der Ausgänge:
6
Max. Ausgangsstrom:
0.16 A
Schaltspannung:
24...230 V
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
64.5 mm


