Startseite

ABB SPA - ABB2CSYE1103C ATTUATORE RELE 16A 2 COMANDI

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSYE1103C ATTUATORE RELE 16A 2 COMANDI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1

  • Andere Bussysteme - free@home

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542146254

Artikelnummer

ABB2CSYE1103C

Herstellernummer

2CSYE1103C

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Unterputz

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Andere Bussysteme:

free@home

Bemessungsstrom:

16 A

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Max. Schaltstrom:

16 A

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausgangsleistung:

3000 W

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

3000 W

Bemessungsbetriebsspannung:

200...250 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Busmodul abnehmbar:

ja

Min. Tiefe der Gerätedose:

43 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

L’attuatore relè 16A 2 comandi è un dispositivo da incasso per il sistema Mylos Home Automation di ABB. Sul retro presenta 1 attuatore costituito da 1 relè con contatto in scambio (NA/NC) che può essere configurato per il controllo di carichi di diversa natura. Il relè del dispositivo può ricevere un comando di commutazione da altri dispositivi di comando del sistema Mylos Home Automation oppure da dispositivi di comando convenzionali (pulsanti, interruttori, relè) opportunamente associati a dispositivi di ingresso del sistema mediante programmazione. Sul frontale presenta un comando basculante che permette di azionare unicamente il relè del dispositivo stesso ed un comando basculante configurabile. Entrambi i comandi sono dotati di indicazione luminosa programmabile. Dimensioni: AxLxP 45x44x32mm. Colore: bianco.