ABB SPA - ABB2CSYE1012C MODULO D'INGRESSO 1 COMANDO, 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 1
Anzahl der Betätigungspunkte - 2
Farbe - weiß
Bussystem KNX - nein
Packung
1 ST
EAN
8012542262855
Artikelnummer
ABB2CSYE1012C
Herstellernummer
2CSYE1012C
Hersteller
ABB
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
1
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Farbe:
weiß
Bussystem KNX:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
free@home
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Raumthermostat:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
43 mm