Startseite

ABB SPA - ABB2CSY1624MY LAMPADA LED, 24V - 2CSY1624MY

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSY1624MY LAMPADA LED, 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542212751

Artikelnummer

ABB2CSY1624MY

Herstellernummer

2CSY1624MY

Hersteller

ABB

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

Glühlampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

24...24 V

Nennstrom:

0.0007 A

Nennstromaufnahme:

0.7 mA

Linea Mylos. LED, 24V, bianco da utilizzare in sostituzione sugli apparecchi di comando con LED incorporato.