Startseite

ABB SPA - ABB2CSY1609MY LAMPADA LED, 9V - 2CSY1609MY

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSY1609MY LAMPADA LED, 9V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542212850

Artikelnummer

ABB2CSY1609MY

Herstellernummer

2CSY1609MY

Hersteller

ABB

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

Glühlampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

9...9 V

Nennstrom:

0.0007 A

Nennstromaufnahme:

0.7 mA

Linea Mylos. LED, 9V, bianco da utilizzare in sostituzione sugli apparecchi di comando con LED incorporato.