Startseite

ABB SPA - ABB2CSY1202XS TERMOSTATO 2 MODULI - 2CSY1202XS

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSY1202XS TERMOSTATO 2 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Anschluss - 2-Draht

  • Mit Empfänger - ja

  • Messbereich - 0...37.7 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542183457

Artikelnummer

ABB2CSY1202XS

Herstellernummer

2CSY1202XS

Hersteller

ABB

Ausführung:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

ja

Messbereich:

0...37.7 °C

Sensor extern:

nein

Thermische Rückkopplung:

Serie

Regelcharakteristik:

PI

Geeignet für Heizung:

ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

0

Geeignet für Kühlen:

ja

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

0

Differenzwert:

3...3 K

Differenz verstellbar:

ja

Temperatur ablesbar:

ja

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Display:

ja

Bedienung:

Taste

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Schutzart (IP):

IP30

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Höhe:

45.6 mm

Breite:

67 mm

Tiefe:

53 mm

Durchmesser:

0 mm

Klasse des Temperaturreglers:

II

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0.5 W

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Linea Mylos. Termostato elettronico, funzionamento estate/inverno, con display LCD, 3 livelli di temperatura impostabili, 2 moduli, alimentazione 230V~ 50/60Hz. Colore Nero.