ABB SPA - ABB2CSY1202MS TERMOSTATO 3 MODULI - 2CSY1202MS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - 2-Draht
Mit Empfänger - ja
Messbereich - 0...37.7 °C
Packung
1 ST
EAN
8012542183259
Artikelnummer
ABB2CSY1202MS
Herstellernummer
2CSY1202MS
Hersteller
ABB
Ausführung:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
ja
Messbereich:
0...37.7 °C
Sensor extern:
nein
Thermische Rückkopplung:
Serie
Regelcharakteristik:
PI
Geeignet für Heizung:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
0
Geeignet für Kühlen:
ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Differenzwert:
2...2 K
Differenz verstellbar:
ja
Temperatur ablesbar:
ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Display:
ja
Bedienung:
Taste
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Höhe:
45 mm
Breite:
67 mm
Tiefe:
53 mm
Durchmesser:
0 mm
Klasse des Temperaturreglers:
II
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.5 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


