ABB SPA - ABB2CSY1136MS PRESA TV/SAT, PASSANTE, IEC MASCHIO 10DB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Modulträger
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Abdeckung - sonstige
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB
Packung
1 ST
EAN
8012542179559
Artikelnummer
ABB2CSY1136MS
Herstellernummer
2CSY1136MS
Hersteller
ABB
Ausführung
Durchgangsdose
Montageart
Modulträger
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
1
Abdeckung
sonstige
Anschlussdämpfung bei 860 MHz
10 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz
10 dB
Anzahl der Auslässe
1
Geeignet für Kabelmodem
nein
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz
10 dB
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz
10 dB
TV-Frequenzband
5...2400 MHz
Fernspeisetauglich
ja
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Farbe
schwarz
Oberflächenschutz
lackiert
Ausführung der Oberfläche
matt
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
nein
Antibakterielle Behandlung
nein
Schutzart (IP)
sonstige
Schlagfestigkeit
sonstige
Gerätebreite
22 mm
Gerätehöhe
45 mm
Gerätetiefe
42 mm
Min. Tiefe der Gerätedose
42 mm
PRESA TV SAT PASSANTE IEC MASCHIO 10DB