ABB SPA - ABB2CSY1127MS PRESA RJ45, CAT.6, UTP (NON SCHERMATO) - 2CSY1127MS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - nein
Unterputzmontage - ja
Kanaleinbau - nein
Bodentank/Unterflurmontage - nein
Befestigungsart - einrasten
Packung
1 ST
EAN
8012542180654
Artikelnummer
ABB2CSY1127MS
Herstellernummer
2CSY1127MS
Hersteller
ABB
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
6
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Anschlussart:
LSA
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
Clip
Auslassrichtung:
gerade
Mit Staubschutz:
nein
Mit Abschlusswiderstand:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
25 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
33 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1


