ABB SPA - ABB2CSY1118MC PRESA TV/SAT, DIRETTA, IEC MASCHIO, CC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Montageart - Modulträger
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Abdeckung - sonstige
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0 dB
Packung
24 ST
EAN
8012542166856
Artikelnummer
ABB2CSY1118MC
Herstellernummer
2CSY1118MC
Hersteller
ABB
Ausführung
Stichdose
Montageart
Modulträger
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
1
Abdeckung
sonstige
Anschlussdämpfung bei 860 MHz
0 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz
0 dB
Anzahl der Auslässe
1
Geeignet für Kabelmodem
nein
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz
0 dB
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz
0 dB
TV-Frequenzband
5...2400 MHz
Fernspeisetauglich
ja
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Farbe
weiß
Oberflächenschutz
lackiert
Ausführung der Oberfläche
matt
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
nein
Antibakterielle Behandlung
nein
Schutzart (IP)
sonstige
Schlagfestigkeit
sonstige
Gerätebreite
22 mm
Gerätehöhe
45 mm
Gerätetiefe
42 mm
Min. Tiefe der Gerätedose
42 mm
Presa coassiale TV/SAT, diretta, connettore IEC maschio, Ø 9,5 mm, passaggio cc