ABB SPA - ABB2CSY1006FC INTERRUTTORE 2P, 16AX CON LED (CARICO)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Ausschalter 1-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Tastschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
8012542162650
Artikelnummer
ABB2CSY1006FC
Herstellernummer
2CSY1006FC
Hersteller
ABB
Schaltungsart
Ausschalter 1-polig
Bedienungsart
Wippe/Taste
Zusammenstellung
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
1
Tastschalter
ja
Anzahl der Betätigungswippen
1
Montageart
Unterputz
Befestigungsart
Schraubbefestigung
Mit Montageplatte
ja
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
ja
Antibakterielle Behandlung
nein
Oberflächenschutz
lackiert
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
weiß
Textfeld/Beschriftungsfläche
nein
Beleuchtung
ja
Beleuchtungsfunktion
beleuchtet wenn eingeschaltet
Beleuchtungsart
LED nicht austauschbar
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Schlagfestigkeit
nicht verfügbar
Nennspannung
250 V
Bemessungsstrom
16 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen
16 AX
Rückmeldekontakt
ja
Anschlussart
Schraubklemme
Heizungsschalter
nein
Waschmaschinenschalter
nein
Gerätebreite
22 mm
Gerätehöhe
45 mm
Gerätetiefe
40 mm
Einbautiefe
36 mm
Min. Tiefe der Gerätedose
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit
nein
Kompatibel mit Google Assistant
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
nein
Interruttore bipolare, 16AX - 250V ~, con LED incorporato (segnalazione funzionale carico)