Startseite

ABB SPA - ABB2CSY0404RLZ PLACCA ROUND METAL ALLUM. SATIN. 4M - 2CSY0404RLZ

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSY0404RLZ PLACCA ROUND METAL ALLUM. SATIN. 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 4

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 0

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 4

Packung

  • 6 ST

EAN

8012542190950

Artikelnummer

ABB2CSY0404RLZ

Herstellernummer

2CSY0404RLZ

Hersteller

ABB

Anzahl der Einheiten:

4

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

4

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

0

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

satiniert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK02

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

143 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

15.6 mm

Einbaubreite:

143 mm

Einbauhöhe:

84 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

102 mm

MODELLO ABB PLACCA ROUND METAL ALLUM. SATIN. 4M