ABB SPA - ABB2CSY0403QLP PLACCA SQUARE LUCENT GHIACCIO 4M - 2CSY0403QLP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - Silber
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012542197454
Artikelnummer
ABB2CSY0403QLP
Herstellernummer
2CSY0403QLP
Hersteller
ABB
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
Silber
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
4
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
0
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
140.2 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK02
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
88 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Transparent:
nein
Einbaubreite:
140.2 mm
Tiefe:
15.5 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
102 mm
Einbauhöhe:
88 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie