ABB SPA - ABB2CSY0325QSP PLACCA SQUARE VELVET GRAFITE 3M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal
Anzahl der Einheiten horizontal - 3
Anzahl der Einheiten vertikal - 0
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3
Packung
1 ST
EAN
8012542202356
Artikelnummer
ABB2CSY0325QSP
Herstellernummer
2CSY0325QSP
Hersteller
ABB
Anzahl der Einheiten
3
Montagerichtung
horizontal
Anzahl der Einheiten horizontal
3
Anzahl der Einheiten vertikal
0
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise)
3
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise)
1
Mit Montagerahmen
nein
Unterputzmontage
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal
ja
Geeignet für Einbauinstallation
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche
ja
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
ja
Antibakterielle Behandlung
nein
Oberflächenschutz
lackiert
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich)
9005
Transparent
nein
Mit Klappdeckel
nein
Schutzart (IP)
IP20
Schlagfestigkeit
IK02
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Breite
118 mm
Höhe
88 mm
Tiefe
15.2 mm
Einbaubreite
118 mm
Einbauhöhe
88 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung)
80 mm
MODELLO ABB PLACCA SQUARE VELVET GRAFITE 3M