Startseite

ABB SPA - ABB2CSY0322RSP PLACCA ROUND VELVET GRIGIO FREDDO 3M - 2CSY0322RSP

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSY0322RSP PLACCA ROUND VELVET GRIGIO FREDDO 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 3

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 0

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542199854

Artikelnummer

ABB2CSY0322RSP

Herstellernummer

2CSY0322RSP

Hersteller

ABB

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

0

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK02

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

120 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

80 mm

Einbaubreite:

118 mm

Einbauhöhe:

88 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

90 mm

MODELLO ABB PLACCA ROUND VELVET GRIGIO FREDDO 3M