Startseite

ABB SPA - ABB2CSY0226QSP PLACCA SQUARE VELVET ANTRACITE 2M - 2CSY0226QSP

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSY0226QSP PLACCA SQUARE VELVET ANTRACITE 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 2

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 0

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

Packung

  • 12 ST

EAN

8012542203254

Artikelnummer

ABB2CSY0226QSP

Herstellernummer

2CSY0226QSP

Hersteller

ABB

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

0

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK02

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

95.6 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

63.35 mm

Einbaubreite:

95.6 mm

Einbauhöhe:

88 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

60 mm

MODELLO ABB PLACCA SQUARE VELVET ANTRACITE 2M