ABB SPA - ABB2CSK3101CH PLACCA BIANCO 1M E SUPPORTO CONT. - 2CSK3101CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - weiß
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012542283454
Artikelnummer
ABB2CSK3101CH
Herstellernummer
2CSK3101CH
Hersteller
ABB
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
weiß
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
0
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
41.5 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK02
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80.5 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9001
Transparent:
nein
Einbaubreite:
41.5 mm
Tiefe:
57.8 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
40 mm
Einbauhöhe:
80.5 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie