Startseite

ABB SPA - ABB2CSK226692R1601 COPRIFORO 1M ANTIBATTERICO - 2CSK226692R1601

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Blende

  • Farbe - weiß

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542266921

Artikelnummer

ABB2CSK226692R1601

Herstellernummer

2CSK226692R1601

Hersteller

ABB

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Blende

Farbe:

weiß

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

22 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

10 mm

Chiara antibacterial, 2CSK1601CHB ,Blank module 1M antibacterial