ABB SPA - ABB2CSK207252R1005 PULSANTE 1P, 16A, NO, ANTIBATTERICO - 2CSK207252R1005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - sonstige
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012542072522
Artikelnummer
ABB2CSK207252R1005
Herstellernummer
2CSK207252R1005
Hersteller
ABB
Schaltungsart:
sonstige
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Zusammenstellung:
Basiselement
Tastschalter:
ja
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Montageplatte:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Bemessungsstrom:
16 A
Anschlussart:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
81 mm
Heizungsschalter:
nein
Gerätehöhe:
81 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Gerätetiefe:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


