Startseite

ABB SPA - ABB2CSK207222R1003 DEVIATORE 1P, 16AX, ANTIBATTERICO - 2CSK207222R1003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Betätigungswippen - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542072225

Artikelnummer

ABB2CSK207222R1003

Herstellernummer

2CSK207222R1003

Hersteller

ABB

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Zusammenstellung:

Basiselement

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Bemessungsstrom:

16 A

Anschlussart:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

16 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

81 mm

Heizungsschalter:

nein

Gerätehöhe:

81 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

32 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Chiara antibacterial ,2 way switch 1P, 16AX, antibacterial ; 2CSK1003CHB

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie