Startseite

ABB SPA - ABB2CSK1642CH PLACCA AUTOPORT. 4 POSTI GRIGIO RAL7035 - 2CSK1642CH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - grau

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 120 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542068150

Artikelnummer

ABB2CSK1642CH

Herstellernummer

2CSK1642CH

Hersteller

ABB

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

grau

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

0

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

4

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

141 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK02

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

79 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Einbaubreite:

141 mm

Tiefe:

20 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

124 mm

Einbauhöhe:

79 mm

Codice Ordine: 2CSK1642CH - Placche autoportanti 4 Moduli, Placca autoportante 4 posti grigio RAL 7035

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie