Startseite

ABB SPA - ABB2CSK1633CH PLACCA AUTOPORT. 3 POSTI ARDESIA RAL7021 - 2CSK1633CH

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSK1633CH PLACCA AUTOPORT. 3 POSTI ARDESIA RAL7021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 0

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 3

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3

Packung

  • 120 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8012542067856

Artikelnummer

ABB2CSK1633CH

Herstellernummer

2CSK1633CH

Hersteller

ABB

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

0

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

3

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK02

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Breite:

119 mm

Höhe:

79 mm

Tiefe:

15 mm

Einbaubreite:

119 mm

Einbauhöhe:

79 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

102 mm

MODELLO ABB PLACCA AUTOPORT. 3 POSTI ARDESIA RAL7021