ABB SPA - ABB2CSK1632CH PLACCA AUTOPORT. 3 POSTI GRIGIO RAL7035 - 2CSK1632CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - grau
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012542067757
Artikelnummer
ABB2CSK1632CH
Herstellernummer
2CSK1632CH
Hersteller
ABB
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
grau
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
0
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
3
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
119 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK02
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
79 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
nein
Einbaubreite:
119 mm
Tiefe:
15 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
102 mm
Einbauhöhe:
79 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie