Startseite

ABB SPA - ABB2CSK1625CH SUPP. 5 APP. CHIARA X UNDERNET 10900 - 2CSK1625CH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - schwarz

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542067054

Artikelnummer

ABB2CSK1625CH

Herstellernummer

2CSK1625CH

Hersteller

ABB

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

schwarz

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

0

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

5

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

5

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

93.4 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK02

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

42 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Einbaubreite:

93.4 mm

Tiefe:

34 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

42 mm

Codice Ordine: 2CSK1625CH - Accessori, Supporto 5 app. Chiara per torretta Undernet 10900

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie