ABB SPA - ABB2CSK1624CH PLACCA AUTOPORT. 2 POSTI MARRONE RAL8014 - 2CSK1624CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - braun
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
120 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012542067559
Artikelnummer
ABB2CSK1624CH
Herstellernummer
2CSK1624CH
Hersteller
ABB
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
braun
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
0
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
2
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
96 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK02
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
91 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
8014
Transparent:
nein
Einbaubreite:
96 mm
Tiefe:
35 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
58 mm
Einbauhöhe:
91 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


