Startseite

ABB SPA - ABB2CSK1621CH PLACCA AUTOPORTANTE 2 POSTI BIANCO RAL90 - 2CSK1621CH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 0

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 2

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542067252

Artikelnummer

ABB2CSK1621CH

Herstellernummer

2CSK1621CH

Hersteller

ABB

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

0

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

2

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK02

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Breite:

96 mm

Höhe:

91 mm

Tiefe:

35 mm

Einbaubreite:

96 mm

Einbauhöhe:

91 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

58 mm

Placca autoportante 2 moduli bianco RAL9016

ABB SPA

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie