Startseite

ABB SPA - ABB2CSK1613CH LAMPADA INCANDESCENZA, 220V, CAVO 10CM - 2CSK1613CH

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSK1613CH LAMPADA INCANDESCENZA, 220V, CAVO 10CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennstrom - 0.001 A

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8012542008057

Artikelnummer

ABB2CSK1613CH

Herstellernummer

2CSK1613CH

Hersteller

ABB

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

Glühlampe

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennstrom:

0.001 A

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

Stecksockel

Nennstromaufnahme:

1.7 mA

Lampada a incandescenza, 230V, lunghezza del cavo 100 mm. Da utilizzare in abbinamento con apparecchi di comando illuminabili.Componenti della linea Elos Chiara

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie