Startseite

ABB SPA - ABB2CSK1601CH COPRIFORO, 1 MODULO - 2CSK1601CH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Blende

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9003

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542007876

Artikelnummer

ABB2CSK1601CH

Herstellernummer

2CSK1601CH

Hersteller

ABB

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Blende

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK02

Breite:

22 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

10 mm

Codice Ordine: 2CSK1601CH - Accessori, Copriforo, 1 modulo